Zamel - ZAMEL RNP-02 200M TRÅDLØS SENDER, 4KAN, BATTERI, INF - RNP-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Innfelt
Rekkevidde - 200 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669026815
Elnummer
6223062
Leverandørens varenummer
RNP-02
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Innfelt
Rekkevidde:
200 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
Ja
Egnet for bevelsesføler:
nei