Zamel - ZAMEL ROP-02 200M TRÅDLØS MOTT.NO/NC, 230V/5A, INF - ROP-02

KopierKopier
Zamel - ZAMEL ROP-02 200M TRÅDLØS MOTT.NO/NC, 230V/5A, INF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 2

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Rekkevidde - 200 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669026877

Elnummer

6223066

Leverandørens varenummer

ROP-02

Typebeskrivelse

TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

2

Monteringsmetode:

Innfelt

Rekkevidde:

200 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei

Mottaker med 2 stk. NO,NC rele (250V/5A/1250VA) for styring av lys, varme, persienner, rullegitter, porter. 5 programmer. Kan tilkobles ekstern antenne. Passer RNM-10, RNP-01, RNP-02, RNL-01, RTI-01, RCR-01, RTN-01, ANT-01. Veggboks/innfellt montering. 200 meter rekkevidde. 868Mhz, 230VAC. IP20.