Zamel - Zamel ROW-01 - 1 kanal WiFi Av og på bryter for fast - ROW-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Trykknapp-plassering - nei
Bryterplassering - nei
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669210153
Elnummer
6220207
Leverandørens varenummer
ROW-01
Typebeskrivelse
6220207
Trykknapp-plassering:
nei
Bryterplassering:
nei
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grønn
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for pulsknapp:
Ja
Egnet for persiennebryter:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
I kapslingen:
nei
Kretskort/modul:
nei
Strømforsyning:
230 V AC
Med radiokoder:
nei
Med radiostyrt trykknapp:
nei
Antall reléer:
1
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type feste:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
System med rullekoding:
nei
Antall kommandoer:
2
Denne modulen gjør det mulig å kontrollere belysning, slå/på og slå/av stikkontakter og elektriske enheter ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett via Wi-Fi.
Tekniske data:
230 V AC
Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Operating range: Wi-Fi range
1-kanal
1 x NO 5 A-NO
Glødepærer og halogen 750w
Lysrør 250w
LED 60 W
-10 to +55°C
IP20
47.5 × 47.5 × 20 mm