Zamel - ZAMEL RTN-01 250M-1000M TRÅDLØS SIGNALF, 230V PLUG-IN - RTN-01

KopierKopier
Zamel - ZAMEL RTN-01 250M-1000M TRÅDLØS SIGNALF, 230V PLUG-IN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Rekkevidde - 250 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669026709

Elnummer

6223067

Leverandørens varenummer

RTN-01

Typebeskrivelse

TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Rekkevidde:

250 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei

Signalforsterker som plugges rett i stikkontakt. Opptil 1 km rekkevidde med 4 stk RTN-01. Passer RNM-10, RNP-01, RNP-02, RNL-01, RTI-01, RCR-01, RTN-01, ANT-01. 868Mhz. IP20.