Zamel - Zamel RWS-311D 230vAc, 2 kanal, 230m, IP56, 2NO, - RWS-311D

KopierKopier
Zamel - Zamel RWS-311D 230vAc, 2 kanal, 230m, IP56, 2NO,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 2

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Rekkevidde - 230 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669070580

Elnummer

6220189

Leverandørens varenummer

RWS-311D

Typebeskrivelse

6220189

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

2

Monteringsmetode:

Påvegg

Rekkevidde:

230 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Blank

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei

230vAc,2 kanal,230m,IP56,2NO,16A