Zamel - ZAMEL SENSOR LYS SOS-01 230vAC,IP54 - SOS-01

KopierKopier
Zamel - ZAMEL SENSOR LYS SOS-01 230vAC,IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669016564

Elnummer

6220148

Leverandørens varenummer

SOS-01

Typebeskrivelse

6220148

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

84 mm

Bredde:

68 mm

Dybde:

43 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock-Outs i bokser og kapslinger

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

BOKS FOR LYS SENSOR-SOS-01

Boks for fotocelle med vindu for å motere lysføleren inn.

Kapsling IP54

Mål 84x68x43mm