Zamel - Zamel SRP-03 230vAc, 1 kanal, 250m, IP20, 2NO, - SRP-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669064572
Elnummer
6220192
Leverandørens varenummer
SRP-03
Typebeskrivelse
6220192
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
250 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
Ja
Egnet for bevelsesføler:
nei


