Zamel - Zamel SRP-05 12-24vDc, 1 kanal, 250m, IP20 2N - SRP-05

KopierKopier
Zamel - Zamel SRP-05 12-24vDc, 1 kanal, 250m, IP20 2N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Rekkevidde - 250 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669089810

Elnummer

6220194

Leverandørens varenummer

SRP-05

Typebeskrivelse

6220194

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Rekkevidde:

250 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei

12-24vDc,1 kanal,250m,IP20 2NO,8A