Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNING ZIM-24/04 230vAC,24vDC,0.4A,9.6W,IP20 - ZIM-24/04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning ved AC - 0...0 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5903669011842
Elnummer
6220166
Leverandørens varenummer
ZIM-24/04
Typebeskrivelse
6220166
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Første utgangsspenning ved DC:
24...24 V
Andre utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,1 VA
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
66 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
66 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Strømforsyningen er konstruert for å levere likespenning til små apperater.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 24vDc
Strøm ut 0,4A
Kapsling IP20
Mål 90x17,5x66mm


