Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNING ZIM-24/06 230vAC,24vDC,0.6A,14.4W,IP20 - ZIM-24/06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning ved AC - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,6 A
Utgangseffekt - 0,1 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5903669011873
Elnummer
6220167
Leverandørens varenummer
ZIM-24/06
Typebeskrivelse
6220167
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning ved AC:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,6 A
Utgangseffekt:
0,1 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Første utgangsspenning ved DC:
24...24 V
Andre utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
66 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
66 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Strømforsyningen er konstruert for å levere likespenning til små apperater.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 24vDc
Strøm ut 0,6A
Kapsling IP20
Mål 90x35x66mm