Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNINGIMPULS ZPM-10 230vAC,24vDC,4.16A,100W,IP20 - ZPM-100/24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning ved AC - 0...0 V
Maks utgangsstrøm 1 - 4,16 A
Utgangseffekt - 100 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5903669080404
Elnummer
6220173
Leverandørens varenummer
ZPM-100/24
Typebeskrivelse
6220173
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 1:
4,16 A
Utgangseffekt:
100 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Første utgangsspenning ved DC:
24...24 V
Andre utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
23 mm
Bredde:
99 mm
Høyde:
93 mm
Dybde:
56 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
ZPM impuls strømforskyning er vanlige strømforskyning som brukes mye i hjem og industriell automasjon, adgangskontrollsystemer , overvåking etc. Stor stabilitet i utgangsspenning , stor strømbelastning og små dimensjoner. Impuls strømforskyningen har ved hjelp av ADJ potentionometer evnen til å regulere utgangsspenningen verdi.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 24vDc
Strøm ut 4,16A
Kapsling IP20
Mål 93 x 98,9x 56mm