Zamel - ZAMEL TRANSFORMATOR TRM-8 230vAC,8vAC,1.9A,IP20 - TRM-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning ved AC - 8...8 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,9 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669006183
Elnummer
6220161
Leverandørens varenummer
TRM-8
Typebeskrivelse
6220161
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning ved AC:
8...8 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,9 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Første utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Andre utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingshøyde:
66 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
53 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
66 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Transformeren som senker spenningsverdien til riktig nivå.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 8v
Strøm ut 1,9A
Maks uttak 15W
Kapsling IP20
Mål 90x53x66mm


