Zamel - ZAMEL ZIM-24/25 DIN 24VDC/2, 5A STRØMFORSYNING - ZMM-24/25

KopierKopier
Zamel - ZAMEL ZIM-24/25 DIN 24VDC/2, 5A STRØMFORSYNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Utgangsspenning - 24 V

  • Maks utgangsstrøm - 2,5 mA

  • Installasjonsteknikk - Andre

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669020509

Elnummer

6223076

Leverandørens varenummer

ZMM-24/25

Typebeskrivelse

STRØMFORSYNING

Bruksområde:

Andre

Utgangsspenning:

24 V

Maks utgangsstrøm:

2,5 mA

Installasjonsteknikk:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Inngangsspenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Strømtype:

DC

Kortslutningssikker:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

93 mm

Bredde:

56 mm

Dybde:

78 mm

Integrert døråpnerkrets:

nei

Styrefunksjon:

nei

Serviceindikering:

nei

Programmeringssperre:

nei

Med kontakt:

nei

24VDC/2.5A, likeretter. DIN skinne montasje. 93mm x 78mm x 56mm. IP20.