Utgått

Zamel - ZAMEL ZIM-24/42 DIN 24VDC/4, 2A STRØMFORSYNING - ZMM-24/42

KopierKopier
Zamel - ZAMEL ZIM-24/42 DIN 24VDC/4, 2A STRØMFORSYNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning ved AC - 0...0 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 4,2 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Andre utgangsspenning ved AC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669020516

Elnummer

6223077

Leverandørens varenummer

ZMM-24/42

Typebeskrivelse

STRØMFORSYNING

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 1:

4,2 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Andre utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Første utgangsspenning ved DC:

24...24 V

Andre utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

Innbyggingshøyde:

93 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

56 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

24VDC/4.2A, likeretter. DIN skinne montasje. 100mm x 93mm x 56mm. IP20.