Zarges - BUKK GLASSFIBER 2X10 ALU-TRINN STIGE GR2 - 41169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 3 m
Antall trinn - 10
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866411696
Elnummer
8808143
Leverandørens varenummer
41169
Typebeskrivelse
8808143
Materiale:
Plast
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
3 m
Antall trinn:
10
Todelt:
nei
Zarges Efamix frittstående glassfiberstige (tidligere Z 600) er en isolert og ikke strømførende stige. Denne stigen har trinn i aluminium og beskytter mot elektrisk høyspenning gjennom stigen, da sidevangene er laget av isolerende glassfiberplast. Stigen er forsynt med 6 cm brede, riflede trinn, som gjør den bekvem å arbeide fra.