Zarges - GUMMISKO Utvendig 42X25MM. SKRÅ - 24424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Tilbehør - nei
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458244243
Elnummer
8808168
Leverandørens varenummer
24424
Typebeskrivelse
8808168
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Passer til følgende bukker: G411 XL: 2x2 - 2x6 trinn og C612 XL: 2x3 - 2x5 trinn
Passer til følgende trappestiger: C621 XL: 3 - 6 trinn og G421 XL: 3 - 6 trinn
ZAP Neo: 3 - 8 trinn på bakre stigevanger. Fremre stigevanger er nr. 24438.
Passer til følgende trappestiger: C621 XL: 3 - 6 trinn og G421 XL: 3 - 6 trinn
ZAP Neo: 3 - 8 trinn på bakre stigevanger. Fremre stigevanger er nr. 24438.


