Zarges - ISPIGG-SETT FOR STIGE STIGE GR2 - 40939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866409396
Elnummer
8808196
Leverandørens varenummer
40939
Typebeskrivelse
8808196
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Kraftig stålpigg som gir godt feste på glatt undelag. Festes med vingemutter og passer på vanger fra 50x25 mm. Leveres i sett på 2 stk