Zarges - KASSE ALU EURO 60X40X33CM TRSP GR 1 - 40702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 330 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003866407026
Elnummer
8808194
Leverandørens varenummer
40702
Typebeskrivelse
8808194
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
330 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
600 mm
Zarges Eurobox er den ultimate transportkassen. Den er lett og solid, og er produsert i aluminium. En favoritt til sikker og trygg transport og oppbevaring av ulikt utstyr for profesjonelle brukere, håndverkere og entusiaster. Grunnet dens allsidige bruk, lette vekt og solide konstruksjon er den hyppig brukt innen mange forskjellige bransjer. Deriblant militære, offentlig etater og institusjoner, ekspedisjon og reiseliv, industri, offshore, brann og redning og bygg og anlegg.
Kassene er utstyrt med pakning i lokket, som gjør at de holder vær og skitt ute. De er konstruert med forsterknings-profiler i alle hjørner, rustfrie hengsler, solide stablehjørner, nylonstropp festet i lokket, fjærbelastede bærehåndtak og solide haspelåser som kan låses med hengelås. De fås i mange ulike størrelser.
Kassene er utstyrt med pakning i lokket, som gjør at de holder vær og skitt ute. De er konstruert med forsterknings-profiler i alle hjørner, rustfrie hengsler, solide stablehjørner, nylonstropp festet i lokket, fjærbelastede bærehåndtak og solide haspelåser som kan låses med hengelås. De fås i mange ulike størrelser.


