Zarges - Kasse ALU K470 IP65 60X40X34 - 40678IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 340 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
K 470 IP65
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070458406788
Elnummer
8829304
Leverandørens varenummer
40678IP65
Typebeskrivelse
8829304
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
340 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
600 mm
Zarges har optimalisert sine legendariske K470 alukasser med beskyttelsesgrad IP65 og IP67. Dette er solide transportkasser som gir beskyttelse til lands og til vanns, og som tåler kraftig vannsprut, regn, og eksponering mot støv og andre partikler. For å sikre at lokket åpnes pålitelig selv etter endringer i lufttrykket er kassene utstyrt med en automatisk trykkavlastningsventil. En Gore membran sikrer kontinuerlig kompensasjon av forskjeller i trykk og er ugjennomtrengelig for støv, salter, vann og andre væsker. Ventilen er automatisk så håndteringsfeil kan utelukkes. I tillegg tilbyr Zarges ulikt tilbehør av utstyr med ytterligere FN-godkjenning for transport av farlig gods. Zarges K470 IP65 kassene kommer med samme størrelser som K470-serien, mens IP67 serien har noen færre modeller.


