Zarges - Kasse ALU K470 IP65 83X53X55 CM - 40844IP65

KopierKopier
Zarges - Kasse ALU K470 IP65 83X53X55 CM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Verktøykasse

  • Materiale - Aluminium

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 550 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458408447

Elnummer

8829311

Leverandørens varenummer

40844IP65

Typebeskrivelse

8829311

Modell / utførelse:

Verktøykasse

Materiale:

Aluminium

Totalt antall rom:

1

Høyde:

550 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

Ja

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

530 mm

Dybde:

830 mm

Zarges har optimalisert sine legendariske K470 alukasser med beskyttelsesgrad IP65 og IP67. Dette er solide transportkasser som gir beskyttelse til lands og til vanns, og som tåler kraftig vannsprut, regn, og eksponering mot støv og andre partikler. For å sikre at lokket åpnes pålitelig selv etter endringer i lufttrykket er kassene utstyrt med en automatisk trykkavlastningsventil. En Gore membran sikrer kontinuerlig kompensasjon av forskjeller i trykk og er ugjennomtrengelig for støv, salter, vann og andre væsker. Ventilen er automatisk så håndteringsfeil kan utelukkes. I tillegg tilbyr Zarges ulikt tilbehør av utstyr med ytterligere FN-godkjenning for transport av farlig gods. Zarges K470 IP65 kassene kommer med samme størrelser som K470-serien, mens IP67 serien har noen færre modeller.