Zarges - KASSESETT K 424 XC 812 - 41817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 460 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003866418176
Elnummer
8801166
Leverandørens varenummer
41817
Typebeskrivelse
8801166
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
460 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
800 mm
Zarges K 424 XC er designet for trygg og oversiktlig opp bevaring, god mobilitet og god komfort. Denne perfekte transport kassen i aluminium er basert på mer enn 50 års erfaring og forbedringer, med fokus på kvalitet, lav vekt, god komfort og lang levetid. Dette kassesettet kommer komplett med kasse 80x40x46, bag, dokumentmappe og hjulsett


