Zarges - MAPPE FOR LOKK SMÅDELER - 41821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Andre
Farge - Svart
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866418213
Elnummer
8801170
Leverandørens varenummer
41821
Typebeskrivelse
8801170
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
nei
Dokumentmappe liten. Mål 26x15x4 cm