Zarges - MULTISTIGE TELESKOP 4X4 TRINN - 48974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Foldestige
Materiale - Aluminium
Lengde - 1,88...2,82 m
Antall trinn - 16
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866489749
Elnummer
8865358
Leverandørens varenummer
48974
Typebeskrivelse
8865358
Modell / utførelse:
Foldestige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1,88...2,82 m
Antall trinn:
16
Antall elementer:
1
Bredde:
770 mm
Transportlengde:
1,15 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Vekt:
11,8 kg
Lett, kompakt og fleksibel stige for håndverkeren som ønsker en smart stige som kan brukes i flere situasjoner og som er super- kompakt og tar liten plass sammenlagt. Den er enkel å justere og forlenge og fungerer som en trappestige, også hvor det er nivåforskjeller slik som i en trapp, i tillegg som en anliggende stige. Utstyrt med to stabilisatorer, en på hver stigedel.
ProduktbladPDF