Zarges - STIGE 2-DELT 7,2 M TAU PROFF STIGE GR2 - 40206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 28
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866402069
Elnummer
8808184
Leverandørens varenummer
40206
Typebeskrivelse
8808184
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
28
Antall elementer:
1
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Zarges Proff Heisestige Z600 er stigen til de store høydene. 49 cm bredde og firepunkts trinnfeste gir god stabilitet. Opp- og nedtagning av den øverste delen kan betjenes enkelt fra bakken med tau. Stigen er utstyrt med gummihjul på toppen som ruller på veggen og forenkler manøvrering og oppsett av stigen. Solid utførelse med lang levetid. Stigen har vinkelvater som viser når stigen står i riktig vinkel


