Zarges - STIGE 2-DELT 8,3 M TAU PROFF STIGE GR2 - 40207

KopierKopier
Zarges - STIGE 2-DELT 8,3 M TAU PROFF STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttrekkbar stige

  • Materiale - Aluminium

  • Antall trinn - 32

  • Antall elementer - 1

  • Nyttelastkapasitet - 150 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866402076

Elnummer

8808185

Leverandørens varenummer

40207

Typebeskrivelse

8808185

Modell / utførelse:

Uttrekkbar stige

Materiale:

Aluminium

Antall trinn:

32

Antall elementer:

1

Nyttelastkapasitet:

150 kg

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Zarges Proff Heisestige Z600 er stigen til de store høydene. 49 cm bredde og firepunkts trinnfeste gir god stabilitet. Opp- og nedtagning av den øverste delen kan betjenes enkelt fra bakken med tau. Stigen er utstyrt med gummihjul på toppen som ruller på veggen og forenkler manøvrering og oppsett av stigen. Solid utførelse med lang levetid. Stigen har vinkelvater som viser når stigen står i riktig vinkel