Zarges - STIGE 2-DELT 8,5 M ZARGES STIGE GR2 - 49847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skyvestige
Materiale - Aluminium
Lengde - 4,94...8,5 m
Antall trinn - 34
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866498475
Elnummer
8808154
Leverandørens varenummer
49847
Typebeskrivelse
8808154
Modell / utførelse:
Skyvestige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
4,94...8,5 m
Antall trinn:
34
Antall elementer:
2
Bredde:
490 mm
Transportlengde:
4,94 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
23,5 kg
Everest 2DE (tidligere Z100) er en bred og stabil 2-delt skyvestige i aluminium og lav vekt med økt komfort. Zarges sine stiger er solide og robuste, og holder seg godt over mange år. En 2-delt skyvestige tillater enkel justering av lengden, nesten dobling fra sammenlagt størrelse, noe som er praktisk for transport og lagring. Denne stigen passer særlig profesjonelle brukere som bruker stige jevnlig. For eksempel på byggeplass eller til service og vedlikehold. Trinnene er i D-profil og er skråstilte, noe som gjør den ekstra komfortabel å gå i. Stigen har en lukket vangeprofil og firepunkts trinnfeste som gjør den ekstra solid. Den er særlig stabil, med 49 centimeters bredde og en tverrfot som er med og stabiliserer stigen godt på underlaget den står på