Zarges - STIGE 2-DELT GLASSFIBER 4,91 M STIGE GR2 - 41290

KopierKopier
Zarges - STIGE 2-DELT GLASSFIBER 4,91 M STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttrekkbar stige

  • Materiale - Glassfiber/aluminium

  • Antall trinn - 20

  • Antall elementer - 2

  • Nyttelastkapasitet - 150 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866412907

Elnummer

8808177

Leverandørens varenummer

41290

Typebeskrivelse

8808177

Modell / utførelse:

Uttrekkbar stige

Materiale:

Glassfiber/aluminium

Antall trinn:

20

Antall elementer:

2

Nyttelastkapasitet:

150 kg

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Zarges Glassfiber skyvestige 2-delt er en fullisolert sikkerhetsstige for arbeidsoppgaver i spesielle miljøer som el-verk, kjemisk industri og olje- og gassindustrien. Denne stigeserien oppfyller normene om aldringsbestandighet (10 år) DIN53387/53453, høyspentnormen DIN IEC 78/221 A/CD-kategori 1/30 KV samt VDE-godkjenning for arbeider med høyspenning (1000 V AC, 1500 V DC)