Zarges - STIGE MULTIKOMBI 3,5 M Z200 STIGE GR2 - 44893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Leddstige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 12
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866448937
Elnummer
8800098
Leverandørens varenummer
44893
Typebeskrivelse
8800098
Modell / utførelse:
Leddstige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
12
Antall elementer:
1
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Zarges Multikombi Z200 er den ideelle løsningen for deg som har behov for en stige, trappestige og arbeidsplattform som er enkel å flytte på og ta med seg. Multikombi tar liten plass, er stødig og solid. Som enkeltstige er den 3,5 meter. Sammenlagt størrelse inkludert tverrfot er 97x80x25 cm. Varenummer 40936 Plattform i finer gjør din multikombi om til en arbeidsplattform (medfølger ikke).