Zarges - STIGE SUPERKOMBI 5,8 M Z-500 STIGE GR1 - 41538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 24
Antall elementer - 2
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866415380
Elnummer
8808113
Leverandørens varenummer
41538
Typebeskrivelse
8808113
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
24
Antall elementer:
2
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Zarges superkombi er en proff og kompakt 3-delt kombinasjonsstige som fungerer både frittstående og anliggende stige. Utstyrt med avstiverstag, bånd og bred tverrfot for økt stabilitet. Anliggende skyvestige 5,8 M, frittstående høyde 4,1 M og sammenlagt lengde 2,45 M. Bredde tverrfot 100 cm. 3x8 trinn. Kan også brukes i trapp! Som frittstående stige skal man ikke stå på de fire øverste trinne og ikke høyere enn 4 meter


