Zarges - STILLAS KLAPP 135 1,72 M Z-600 STIGE GR2 - 85400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Maks plattformhøyde - 1 m
Rullbar - Ja
Maks. Totalhøyde - 1,72 m
Med veltesikring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458854008
Elnummer
8808187
Leverandørens varenummer
85400
Typebeskrivelse
8808187
Materiale:
Aluminium
Maks plattformhøyde:
1 m
Rullbar:
Ja
Maks. Totalhøyde:
1,72 m
Med veltesikring:
nei
Zarges proff klappstillas Z600 er et solid sammenleggbar stillas som gir brukeren full fleksibilitet med den høyeste grad av sikkerhet. Klappstillaset er meget enkelt å håndtere og består av kun 2 deler, rammesystem og plattform. Stillaset er raskt å montere, og gjøres enkelt ved å brette ut rammen og sette på plattformen. Stillaset har en stor og sklisikker plattform med luke, er meget mobilt og lett å flytte på da det er utstyrt med 4 låsbare 125mm hjul. Klappstillaset kan enkelt bygges i høyden. Plattformhøyden er 1 meter. Stillasklasse 3: maks last 200 kg/m2, EN1004 godkjent.


