Zarges - STILLAS KLAPP 3M. PÅBYGG Z-600 STIGE GR2 - 853104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Forlengingsstykke
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458853148
Elnummer
8808129
Leverandørens varenummer
853104
Typebeskrivelse
8808129
Type tilbehør/reservedel:
Forlengingsstykke
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Påbyggingspakke til Zarges Z600 klappstillas med bredde 0,75 meter som øker stillashøyden til 5,75 meter. Pakken passer til grunnmodul med bredde 0,75 meter, varenummer 53300


