Zarges - TRAPP 5 TRINN G421 XL PROFF - 441423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 1,25 m
Antall trinn - 5
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002143
Elnummer
8819857
Leverandørens varenummer
441423
Typebeskrivelse
8819857
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
1,25 m
Antall trinn:
5
Todelt:
nei
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
Zarges G421 XL er en bred og lett trappestige i eloksert aluminium som ikke sverter, utstyrt med gummikanter på trinnene som gir en høy brukerkomfort på de som står mye i trappestigen. G421 XL har stor bredde for økt stabilitet og rekkevidde, ekstra støttetrinn bak, stor plattform (30x25 cm) og god avstand mellom plattform og verktøybrett for økt støtte. 3 - 5 trinn variantene er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2)


