Zarges - TRAPP 6 TRINN ZAP Z300 - 42443

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 1,49 m

  • Antall trinn - 6

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002082

Elnummer

8819851

Leverandørens varenummer

42443

Typebeskrivelse

8819851

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

1,49 m

Antall trinn:

6

Todelt:

nei

Sammenleggbare:

Ja

Med plattform:

Ja

Zarges Neo er en ekstra sikker proffesjonell trappestige i svertefri aluminium med svært lav vekt, stor og sikker plattform (40x40), rekkverk og sklisikre trinn. Rekkverket er innfellbart og har en høyde på 1,0m som bidrar til å øke sikkerheten.Trappestigen er også ekstra bred og stabil og utstyrt med avstiverstag og ekstra trinn bak (150 kg). For å gjøre denne trappestigen ektra sikker kan man sette på Zarges tverrfot (nr. 40251). 2-8 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 3).