Zarges - TRAPP 7 TRINN C621 XL PROFF - 41094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 1,75 m
Antall trinn - 7
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572002365
Elnummer
8819879
Leverandørens varenummer
41094
Typebeskrivelse
8819879
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
1,75 m
Antall trinn:
7
Todelt:
nei
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
Lett og solid profftrapp i svertefri aluminium med stor bredde for økt stabilitet og rekkevidde. Designet med lukket vangeprofil for høy styrke og lav vekt. Plattformen er 30x25 cm stor og det er god avstand mellom plattform og verktøybrett som gjør at man får en mer komfortabel og sikker arbeidsstilling. Utstyrt med sklisikre trinn, avstiverstag, verktøybrett i aluminium og ett ekstra hjelpetrinn. Produsert og godkjent profftrapp etter nyeste EN norm EN131-1+2. 3-5 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg, nivå 2


