Zarges - TRAPP 7 TRINN ZAP Z300 - 42444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 1,74 m
Antall trinn - 7
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002099
Elnummer
8819852
Leverandørens varenummer
42444
Typebeskrivelse
8819852
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
1,74 m
Antall trinn:
7
Todelt:
nei
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
Zarges Neo er en ekstra sikker proffesjonell trappestige i svertefri aluminium med svært lav vekt, stor og sikker plattform (40x40), rekkverk og sklisikre trinn. Rekkverket er innfellbart og har en høyde på 1,0m som bidrar til å øke sikkerheten.Trappestigen er også ekstra bred og stabil og utstyrt med avstiverstag og ekstra trinn bak (150 kg). For å gjøre denne trappestigen ektra sikker kan man sette på Zarges tverrfot (nr. 40251). 2-8 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 3).