Utgått

Zarges - TRAPP GLASSFIBER 2X6 TRINN STIGE GR2 - 41256

KopierKopier
Zarges - TRAPP GLASSFIBER 2X6 TRINN STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Dobbeltrinn - Ja

  • Stående høyde - 1,8 m

  • Antall trinn - 6

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866412563

Elnummer

8808115

Leverandørens varenummer

41256

Typebeskrivelse

8808115

Materiale:

Plast

Dobbeltrinn:

Ja

Stående høyde:

1,8 m

Antall trinn:

6

Todelt:

nei

Zarges Frittstående EFA B Glassfiberstige (tidligere Z600) er en sikkerhetsstige med trinn i glassfiber for arbeidsplasser i spesielle miljøer som el-verk, kjemisk industri og olje- og gassindustrien. Denne stigeserien oppfyller normene om aldringsbestandighet (10 år) samt VDE-godkjenning for arbeider med høyspenning (1000 V AC, 1500 V DC).