Utgått

Zarges - TRAPP GLASSFIBER 2X8 TRINN STIGE GR2 - 41257

KopierKopier
Zarges - TRAPP GLASSFIBER 2X8 TRINN STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Dobbeltrinn - Ja

  • Stående høyde - 2,44 m

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866412570

Elnummer

8808116

Leverandørens varenummer

41257

Typebeskrivelse

8808116

Materiale:

Plast

Dobbeltrinn:

Ja

Stående høyde:

2,44 m

Todelt:

nei

Zarges Frittstående EFA B Glassfiberstige (tidligere Z600) er en sikkerhetsstige med trinn i glassfiber for arbeidsplasser i spesielle miljøer som el-verk, kjemisk industri og olje- og gassindustrien. Denne stigeserien oppfyller normene om aldringsbestandighet (10 år) samt VDE-godkjenning for arbeider med høyspenning (1000 V AC, 1500 V DC).