Zarges - TRAPP GLASSFIBER 4 ALU-TRINN STIGE GR2 - 40432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 0,91 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866404322
Elnummer
8808147
Leverandørens varenummer
40432
Typebeskrivelse
8808147
Materiale:
Plast
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
0,91 m
Todelt:
nei
EFAmix S Glassfiber Trappestige er spesielt egnet for bruk på områder med elektriske installasjoner hvor det er fare for strømoverslag, eller på steder med korrosive miljøer som fuktige sjakter, kulverter, gruver eller i kjemiske fabrikker.


