Zarges - TRAPP GLASSFIBER 7 ALU-TRINN STIGE GR2 - 40435

KopierKopier
Zarges - TRAPP GLASSFIBER 7 ALU-TRINN STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 1,6 m

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866404353

Elnummer

8808150

Leverandørens varenummer

40435

Typebeskrivelse

8808150

Materiale:

Plast

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

1,6 m

Todelt:

nei

EFAmix S Glassfiber Trappestige er spesielt egnet for bruk på områder med elektriske installasjoner hvor det er fare for strømoverslag, eller på steder med korrosive miljøer som fuktige sjakter, kulverter, gruver eller i kjemiske fabrikker.