Zircon - Multiscanner I 700 veggskanne Multiscanner I 700 veggskanne - 8023011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 7,6 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Egnet for søk etter tre - Ja
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317410764
Elnummer
8023011
Leverandørens varenummer
8023011
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Maks søkedybde:
7,6 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Egnet for søk etter tre:
Ja
Egnet for søk etter metall:
Ja
Multiscanner i700 er et instrument for enkel og sikker detektering av metall, rør, lekter både av tre og metall som er skjult i vegg, gulv, betong ol. Med tre innstillingsmuligheter (lekter, metall og spenning) er instrumentet den ideelle løsning til alle borre og montasjearbeider hvor du vil være sikker på å borre på det riktige sted, første gang. Instrumentet indikerer også hvis det er kabler med spenning i veggen, dermed unngår du å borre i skjulte rør eller kabler. Med den patenterte ”Center Visjon” teknologi markerer instrumentet plasseringen av lekten helt nøyaktig- med et rødt lys.


