Zircon - Zircon Mt6 Metalldetektor - 8023358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 15,2 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445420025
Elnummer
8023358
Leverandørens varenummer
8023358
Typebeskrivelse
8023358
Maks søkedybde:
15,2 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Nytt universalverktøy til detektering av metall i vegger, gulv, betong ol. Når du skal borre er det viktig å vite hvor armeringsjern er plassert. Zircon MT6 detekterer metall i opp til 15 cm dybde. Instrumentet indikerer på displayet dybden til metallet, og om det er magnetisk metall (jern o.l.) eller ikke magnetisk metall (kobber o.l.)


