Zircon - Zircon MT7 Metaldetektor med mulighet for forlenger - 8023897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 15,2 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4218667207007
Elnummer
8023897
Leverandørens varenummer
8023897
Typebeskrivelse
8023897
Maks søkedybde:
15,2 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Zircon MT7 er et instrument for detektering av metall i vegg, gulv, betong mm. Når det skal utføres borreoppgaver er det viktig å vite hvor armeringsjern er plassert for å beskytte borreutstyret.
Zircon MT7 detekter metall i opptil 15cm dybde. Instrumentet indikerer på displayet dybden av metallet og om det er magnetisk (jern mm.) eller ikke magnetisk metall (kobber mm.).
Instrumentet leveres med håndtak som kan forlenges med teleskophåndtak (Tilbehør). Dette gir da en mulighet for å benytte instrumentet på vegg og loft utenfor normal rekkevidde og på gulv uten bøye seg. Du finner teleskophåndtaket under tilbehør på denne siden.
Instrumentet leveres komplett inkl. standard håndtak, batteri og brukerveiledning.
Zircon MT7 detekter metall i opptil 15cm dybde. Instrumentet indikerer på displayet dybden av metallet og om det er magnetisk (jern mm.) eller ikke magnetisk metall (kobber mm.).
Instrumentet leveres med håndtak som kan forlenges med teleskophåndtak (Tilbehør). Dette gir da en mulighet for å benytte instrumentet på vegg og loft utenfor normal rekkevidde og på gulv uten bøye seg. Du finner teleskophåndtaket under tilbehør på denne siden.
Instrumentet leveres komplett inkl. standard håndtak, batteri og brukerveiledning.


