Zircon - Zircon MT7 teleskop forlengerhåndtak - 8023895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4218665872009
Elnummer
8023895
Leverandørens varenummer
8023895
Typebeskrivelse
8023895
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Smart teleskop forlenger for håndtak til Zircon MT7. Scan gulv uten å bøye deg eller loft og vegger utenfor normal rekkevidde.


