DALI moduler – flere problemløsere
Lunatone DALI system er utviklet slik at man kun kjøper de funksjonene man har behov for. Dette gjør det svært enkelt og kostnadseffektivt å sette opp et DALI-anlegg, enten et enkelt standalone anlegg med få adresser, eller gjøre det så avansert som nødvendig!
DALI moduler – flere problemløsere
DALI moduler – flere problemløsere
Lunatone DALI system er utviklet slik at man kun kjøper de funksjonene man har behov for. Dette gjør det svært enkelt og kostnadseffektivt å sette opp et DALI-anlegg, enten et enkelt standalone anlegg med få adresser, eller gjøre det så avansert som nødvendig!
Alt man trenger er en DALI strømforsyning – og så fylles det på med nødvendige funksjoner/DALI moduler: inngangsmoduler, utgangsmoduler, reléer, DALI dimmere, astrour etc. Produktene leveres i flere utgaver til hvert sitt bruksområde: DIN skinne montert, med strekkavlaster eller i «pille» form for montering i vegg- eller takboks. Det finnes også flere lekre DALI paneler for styring av lyset, både med og uten integrert DALI strømforsyning. Husk at DALI lysstyring ikke begrenses av effekten på lampene, kun av styring og antall armaturer!
DALI Expander - fortsetter
•Utvidelse av DALI anlegg: En DALI-buss har 64 adresser tilgjengelig – det vil si at det kan styres opptil 64 armaturer / LED drivere i ett DALI-univers. Uansett hvor god planleggingen har vært, kan det av ulike årsaker likevel bli for lite adresser tilgjengelig. Løsningen er da å bruke en DALI Expander på en av adressene, og få 64 nye DALI adresser, samt nok strøm til å forsyne lokale styringsenheter. Alternativt kan det settes en DALI Expander 3 på 3 adresser i eksisterende anlegg og få 3 x 25 nye DALI adresser hvor hver kanal styres broadcast/helt likt. *DALI Expander kan også leveres for skinnemontering.
•DALI strømforsyning: Expander og Expander 3 har innebygget DALI strømforsyning på hhv 200mA og 3 x 50mA og kan dermed skape et frittstående DALI anlegg som kun trenger en enkel styrefunksjon. De har innebygget impulsstyring pr utgang.
•Lokal styring: Styringspaneler kan kobles på en Expander for å styre armaturer lokalt.
Overgang 1-10V til DALI
Det er mulig å styre DALI armaturer med 0/1-10V signaler med en liten overgang – maks 4 armaturer. Et mye brukt lysstyringsanlegg i Norge er xComfort som leveres av Eaton. For å kunne styre DALI armaturer med xComfort, anbefales denne lille «pillen» som kan plasseres i vegg- eller takboks. Husk at pillen må ha 12V / 24V strømforsyning!
Liten strømforsyner 24V for vegg- og takboks
Særdeles praktisk 24V strømforsyning i pillestørrelse som passer i vegg- og takboks. Perfekt å bruke til 1-10V overgang til DALI 14 105 23, og eksempelvis til alle DALI styrepaneler som trenger ekstern strømforsyning.
DALI vridimmer med integrert DALI strømforsyning 100mA
Dimmeren kan benyttes i både eksisterende og standalone DALI anlegg. Enkel i bruk med DALI broadcast – ingen programmering. Kan styre inntil 50 DALI enheter, og det er mulig å ha flere vridimmere på samme DALI-buss. Dreiebryter for valg av hver enkelt DALI gruppe. Dimmeren passer i standard rammesystemer eksempelvis fra ABB og Elko. Et alternativ til endevender funksjon, eksempelvis på hotellrom.
DALI/impuls fasedimmer 230V
Benyttes til å dimme 230V LED armaturer, lyskilder, samt fasedimbare LED drivere med DALI/impuls. Eksempler på bruk er lysekroner med LED lyspærer, fasedimbare LED armaturer, LED dekorlamper eller LED dekorpærer i et pendeloppheng. Husk å ta høyde for effektfaktor på lyskilde – last – når kapasitet på dimmeren skal beregnes. Denne informasjonen finner du i produktspesifikasjonen til produktet som skal dimmes.