Reduser strømforbruket uten at det går ut over komforten
Få full kontroll over varmestyringen i hjemmet. Alt fra vannbåren varme, varmekabler til varmtvannsbereder og mer. Sett opp en timeplan for varmestyringen slik at du sparer strømutgifter uten å fryse. Sett sammen en varmeaktuator med en av våre temperatursensorer for å lage en komplett varmesone. Visste du at du kan styre kjøling med xComfort Bridge? Bruk enten varmeaktuator, bryteaktuator eller dimmeaktuator. Du kan også ha en sone som både kjøler og varmer.
Reduser strømforbruket uten at det går ut over komforten
Få full kontroll over varmestyringen i hjemmet. Alt fra vannbåren varme, varmekabler til varmtvannsbereder og mer. Sett opp en timeplan for varmestyringen slik at du sparer strømutgifter uten å fryse. Sett sammen en varmeaktuator med en av våre temperatursensorer for å lage en komplett varmesone. Visste du at du kan styre kjøling med xComfort Bridge? Bruk enten varmeaktuator, bryteaktuator eller dimmeaktuator. Du kan også ha en sone som både kjøler og varmer.
Gulvvarme og panelovner
Vi tilbyr styring for gulvvarme som er både elektrisk og vannbåren!
•1A varmeaktuator (vannbåren)
•10A varmeaktuator (vannbåren, elektrisk)
•16A varmeaktuator (vannbåren, elektrisk)
Er det elektrisk varme kan kunden også få full oversikt over strømforbruket for hver enkelt sone i appen (krever Bridge). Med Bridge kan man velge å bruke temperaturregulering eller effektregulering. Skulle aktuatoren miste kontakt med anlegget vil den gå i nøddrift for å sikre at gulvet ikke blir kaldt.
Termostat
xComfort gir flere muligheter til å velge termostat. Ikke bare kommer RC-Touch i mange farger, men vi tilbyr også multifunksjonelle trykknapper. Den multifunksjonelle trykknappen er et 2-i-1 produkt som kan styre lyset i tillegg til å hente inn temperatur- og fuktverdi. Skap et mer minimalistisk uttrykk i hjemmet ved å kun bruke en multifunksjonell trykknapp. Den klassiske gulvføleren kan selvfølgelig også brukes med en temperaturinngang.
Varmtvannsbereder
Få full kontroll på varmtvannsberederen ved å benytte en bryteaktuator med EMS i Bridge. Se hvor mye forbruket er på, og skru av varmtvannsberederen på ettermiddagen da strømmen er dyrest.
Radiator
Vår radiatortermostat kan enkelt monteres på radiatorer i hjemmet. Med innebygget temperaturføler trengs kun denne radiatortermostaten til radiatoren.
Redd for å fyre for kråka?
Legg til en dør og vinduskontakt for å skru av varmen dersom vinduet/døra er åpen. I tillegg til å kunne se om vinduet eller døra er åpen.