Smart varmestyring med Glamox

Med panelovner og WiFi-termostater fra Glamox Heating kan du enkelt koble opp ovnene dine til eksisterende WiFi-routere med Glamox Heating WiFi-appen. Spar strøm gjennom senkeprogrammer, aktivere barnelås, fjernstyre ovnene fra hvor du vil i verden og mye mer.

Smart varmestyring med Glamox

Med panelovner og WiFi-termostater fra Glamox Heating kan du enkelt koble opp ovnene dine til eksisterende WiFi-routere med Glamox Heating WiFi-appen. Spar strøm gjennom senkeprogrammer, aktivere barnelås, fjernstyre ovnene fra hvor du vil i verden og mye mer.

Senkeprogrammene kan enkelt aktiveres gjennom å opprette tidsplaner for når man er til stede eller ikke. Har man for eksempel et kontorlandskap der personalet kommer og går til faste tider, kan man senke temperaturen når det ikke er noen til stede. På den måten kan man spare mellom 20 og 30% på strømregningen.

Alle Glamox Heating ovner med WiFi har adaptiv start som lærer ovnen hvor lang tid den trenger for å nå den innstilte temperaturen til et gitt tidspunkt. 

Barnelås kan enkelt aktiveres via Glamox Heating WiFI-appen og sørger for at ovnene ikke kan justeres lokalt, som for eksempel i en utleiebolig. Åpent-vindu-deteksjon sørger for at ovnen ikke står og varmer unødvendig mye, ved plutselige kaldras som ved åpningen av et vindu. 

Styr ovnene dine fra hvor du vil i verden og les enkelt av forbruket per rom eller for hele huset, hytta, næringsbygget eller lignende.

 

Les mer om våre tre panelovn modeller som leveres med WiFi:

Designovnen H40 med WiFi

H40 er en panelovn med tidløst og minimalistisk design, som passer godt i både hjemmet, på kontoret eller på hytta. Den leveres i tre ulike farger; hvit, Pearl Black og Sparkling grey. Den er IP24-godkjent og kan brukes på bad.

Glassovnen H60 med WiFi

H60, Glamox Heating sin eksklusive glassovn, er tilgjengelig i fargene sort og hvit og leveres med en herdet glassfront. Den er godkjent for bruk på bad og i våtrom (IP24).

3001 med WiFi – Proffens første valg

3001-serien har vært proffens første valg gjennom flere titalls år. WiFi-termostaten kan brukes på ovner produsert helt tilbake til 2005. Det betyr at man enkelt kan oppgradere gamle og velfungerende ovner med ny og strømsparende teknologi.