Schneider Electric – Acti9 iCV60H ARC
Reduser risikoen for elektriske branner med vår avanserte beskyttelse.
Velkommen til vår side for den innovative løsningen for lysbuedeteksjon!
Schneider Electric er stolte av å presentere Acti9 iCV60H ARC, et lysbuevern (AFDD) designet for å beskytte både mennesker og eiendom mot brannrisiko forårsaket av elektriske feil. Takket være den avanserte teknologien, oppdager den lysbuefeil og kobler automatisk ut kursen før et branntilløp oppstår.
Hvorfor velge Acti9 iCV60H ARC?
- Avansert lysbuedeteksjon: Identifiserer og kutter farlige lysbuer før de kan forårsake brann, og gir essensiell beskyttelse i elektriske installasjoner.
- Integrert beskyttelse: Kombinerer beskyttelse mot overbelastning, kortslutning og jordfeil i én enhet, sikrer maksimal sikkerhet.
- Samsvar med internasjonale standarder: iCV60H ARC er i samsvar med IEC 62606, som garanterer sikkerhet og ytelse.
- Enkel installasjon: Kompakt og lett å integrere i eksisterende fordelinger og kan benyttes i alle nettsystemer.

Tekniske spesifikasjoner
- Produkttype: Jordfeilautom,at med integrert lysbuevern (AFDD)
- Moduler: 2P, 3 moduler à 18mm bred
- Merkestrøm: 10-25A B-kurve og 10 til 32A C-kurve
15A og 20A variantene har justert I2 verdi = 1,3. - Beskyttelse mot:
- overbelastning
- kortslutning
- jordfeil(type A-SI, 30mA)
- serie- og paralellysbuer
varig stående feilspenning over 275V
- Standarder: I samsvar med IEC 62606
- Bruksområder: Egnet for installasjoner i krevende og sensitive miljøer
Hvor bør AFDD brukes?
NEK400:2022 angir både krav og anbefalinger for hvilke installasjoner man skal iverksette tiltak mot seriefeil:
- Landbruks- og hagebruksinstallasjoner: Hver forbrukerkurs bør beskyttes av lysbue-deteksjonsutstyr.
- Områder med uerstattelige verdier: Det skal anordnes tiltak for beskyttelse mot brann forårsaket av seriefeil i områder hvor det oppbevares uerstattelige verdier. Museer, historiske bygninger, biblioteker, og dokumentsentre, er eksempler på slike områder.
Der personer sover: Det anbefales at det iverksettes tiltak mot seriefeil for forbrukerkurser i områder der personer sover.

Fordeler med Acti9 iCV60H ARC
- Økt sikkerhet: Beskytter både personer og utstyr mot brannrisiko.
- Sømløs integrasjon: Tilpasser seg enkelt til alle elektriske konfigurasjoner, noe som gjør installasjonen enkel.
- Pålitelige løsninger: Schneider Electric leverer innovative produkter som møter kundenes sikkerhetsbehov.