PrismaSet Typetestet tavlesystem

PrismaSet Typetestet tavlesystem

Robust – Smart – Moderne og Bærekraftig

Økt robusthet, moderne design og effektiv montasje er stikkord for PrismaSet distribusjonstavler fra Schneider Electric. 

Forsterket rammeverk, dører og sokkel, kombinert med tilrettelagte pre-fabrikkerte løsninger gjør PrismaSet til et attraktivt tavlesystem. 

Samtidig er hensynet til miljø og bærekraft i varetatt ved at emballasjen er endret fra plast til resirkulerbar papp. 

Ta en titt på Schneider sine nettsider: 

PrismaSet tavlesystem – robust og høy ytelse

PrismSet P er utviklet for inntil 4000A og 100 000A kortslutningsstrøm.

For å motstå kortslutningskreftene, tåle vekt av store brytere, og gi stabilitet ved transport er det lagt stor vekt på robusthet.

Små detaljer som forsterkede hjørner i rammeverket utgjør stor forskjell uten at det går utover vekt og tilgjengelighet. Dører og hengsler har forsterkninger som gir stabilitet uten at det går utover vekt og design. Tilgjengelighet gjennom henglset hel frontavdekking og avtagbare side- og bakplater gjør tilsyn og termografering raskt og sikkert for operatører og vedlikeholdspersonell. 

PrismaSet tavlesystem – rask og sikker montering – prefabrikerte tilkoblinger

PrismaSet tavlesystemet er unikt med sine prefabrikerte løsninger for montasje og tilkobling av effektbrytere, skinner og kabler.

Plugg-in baser for effektbrytere med tilhørende frontavdekkinger, faner og spredesett og tilpassede tilkoblinger til skinnesystemet eller ulike kabeltilkoblinger gjør at det ikke trengs ekstra tid for å tilpassing og produksjon av ekstra deler.

 

Ved å benytte de utviklede løsningene i systemet sikres også en fullt ut dokumenterbar tavleløsning ihht NEK 439 – også med hensyn til temperaturøkning.

PrismaSet tavlesystem – testet ihht NEK 439/IEC 61439

Med PrismaSet og Schneider komponenter får du en fullt ut dokumenterbar tavleløsninga, både typetestene og ivaretar hensynet til temperaturforhold/-økning.

Schneider Electric har utviklet konfigureringsverktøyet Rapsody, en programvare som gir mulighet til å plukke komponenter, designe tavlen, se og endre på layout, og automatisk generere stykkliste. 

Rapsody kan også benyttes direkte for kalkulasjon av pris ved at priser og rabattstruktur enkelt kan legges inn.

PrismaSet tavlesystem – Linergy skinnesystem – unikt på ytelse og vekt!

Linergy skinnesystem for PrismaSet har helt unike ytelser både med hensyn til strømføringsevne i kombinasjon med størrelse og volum, og ikke minst vekten på skinnene. 

Skinnene er produsert i kobberbelagt aluminium med spesielle profiler som gjør at både strømføringevnen blir høy – 4000 A, og muliggjør fleksibel tilkobling uten å bore hull for boltene. 

I tillegg til skinnesystemet inneholder Linergy koblingsblokker, -klemmer og fordelingsløsninger som er utviklet for å gi rask montering og ikke minst sikker og varig tilkobling gjennom hele anleggets levetid.

PrismaSet tavlesystem – moderne design

I PrismaSet tavlesystem er det lagt stor vekt på betjening og funksjon i kombinasjon med moderne design – både med hensyn på farge og profiler, form og kvalitet på betjeningshåndtak, dører og avdekkinger.

Med sin hvite farge og avrundede hjørner, valgfritt med eller uten glassdører, kan tavlene kan integreres som en synlig del av interiøret – noe som kan gi bedre utnyttelse av plass.

Designet er gjennomført og kombinerer form og funksjon som gjør betjening og bruk enkel og sikker.