ØS Varme - ØS Betongherding-40 130W 3,3m - 1014015

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Betongherding-40 130W 3,3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 60 °C

  • Oppvarmingseffekt - 40 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7331002701910

Elnummer

1014015

Leverandørens varenummer

1014015

Typebeskrivelse

1014015

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

60 °C

Oppvarmingseffekt:

40 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,2 mm

Høyde:

5,2 mm

Bredde:

5,2 mm

Lengde:

3,3 m

Farge:

Gul

ØS Betongherding-40 benyttes til herding og uttørking av betong, samt oppvarming under byggeperioden. Den fremskynder riving av forskaling og forhindrer frostskader ved streng kulde. Støpsel: Schuko

Bruksområder: Herding og uttørking av betong. 2-leder varmekabel for betongherding til engangsbruk med støpsel Schuko eller Rundstift. Ved uttørring/oppvarming så skal to like store varmekabler seriekobles for å oppnå 1/4 effekt. Isolert aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe.