ØS Varme - ØS Betongherding-40 735W 20m - 1014017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 40 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Betongherding-40
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002701934
Elnummer
1014017
Leverandørens varenummer
1014017
Typebeskrivelse
1014017
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
60 °C
Oppvarmingseffekt:
40 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,2 mm
Høyde:
5,2 mm
Bredde:
5,2 mm
Lengde:
20 m
Farge:
Gul
ØS Betongherding-40 benyttes til herding og uttørking av betong, samt oppvarming under byggeperioden. Den fremskynder riving av forskaling og forhindrer frostskader ved streng kulde. Støpsel: Schuko
Bruksområder: Herding og uttørking av betong. 2-leder varmekabel for betongherding til engangsbruk med støpsel Schuko eller Rundstift. Ved uttørring/oppvarming så skal to like store varmekabler seriekobles for å oppnå 1/4 effekt. Isolert aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe.
Bruksområder: Herding og uttørking av betong. 2-leder varmekabel for betongherding til engangsbruk med støpsel Schuko eller Rundstift. Ved uttørring/oppvarming så skal to like store varmekabler seriekobles for å oppnå 1/4 effekt. Isolert aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe.